曜日別特売
45000 45000 長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 35251422

 

45000 45000 長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 35251422
45000 45000 長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 35251422
45000 45000 長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 35251422
45000 45000 長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 35251422
45000 45000 長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 35251422
45000 45000 長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 35251422
45000 45000 長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 35251422
45000 45000 長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 35251422
45000 45000 長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 35251422
45000 45000 長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 35251422

45000 長袖ブルゾン(春夏用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
ミストブルー
サイズ5L
内容量1着注文コード35251422品番45000
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥6,919
販売価格(税別)
6,290

汎用性と機能性を併せ持つ作業服のベストセラー商品。
しなやかさと耐久性を兼ね備えた生地がワーカーを包み込み安心感を与えます。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ミストブルーサイズ5L仕様帯電防止素材使用、ウイングアーム、衿裏デザイン配色、右胸ファスナーポケット、携帯電話収納ポケット、ワンポイント、深い脇ポケット、オリジナルデザインボタン種別長袖ブルゾンシリーズ45000・41500シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)56袖丈(cm)61着丈(cm)71機能帯電防止素材使用、野帳対応生地ソフトバーバリーRoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35251255
2015-05-20
用途: 消防設備点検作業に使用

デザイン及び作業性に関しては、さほど問題はない。今後は、通気性及び軽量化を改善していただきたい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする