45000 45000 長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 35251483

45000 45000 長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 35251483
45000 45000 長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 35251483
45000 45000 長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 35251483

45000 長袖ブルゾン(春夏用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
ネイビー
サイズ4L
内容量1着注文コード35251483品番45000
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥6,919
販売価格(税別)
6,290

汎用性と機能性を併せ持つ作業服のベストセラー商品。
しなやかさと耐久性を兼ね備えた生地がワーカーを包み込み安心感を与えます。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビーサイズ4L仕様帯電防止素材使用、ウイングアーム、衿裏デザイン配色、右胸ファスナーポケット、携帯電話収納ポケット、ワンポイント、深い脇ポケット、オリジナルデザインボタン種別長袖ブルゾンシリーズ45000・41500シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)54袖丈(cm)61着丈(cm)71機能帯電防止素材使用、野帳対応生地ソフトバーバリーRoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35251255
2015-05-20
用途: 消防設備点検作業に使用

デザイン及び作業性に関しては、さほど問題はない。今後は、通気性及び軽量化を改善していただきたい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする