※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P34-S8M-0150A スーパートルクタイミングプーリ S8M形 A形 三ツ星ベルト 35270322 P34-S8M-0150A スーパートルクタイミングプーリ S8M形 A形 三ツ星ベルト 35270322 P34-S8M-0150A スーパートルクタイミングプーリ S8M形 A形 三ツ星ベルト 35270322 P34-S8M-0150A スーパートルクタイミングプーリ S8M形 A形 三ツ星ベルト 35270322

スーパートルクタイミングプーリ S8M形 A形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)(min)16/(max)42 注文コード35270322 品番P34-S8M-0150A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,260
この商品は軸穴径d・呼び幅・歯数など48種類から選べます 他の種類を見る

タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。

軸穴径d(Φmm)(min)16/(max)42 適合ベルト幅(mm)15 歯幅W(mm)17 寸法H(mm)3.5 適合フランジF-239575 プーリーA形 寸法LA(mm)24 ピッチ径(Φmm)86.58 適合ベルトS8M 外径OD(Φmm)85.21
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35270322 P34-S8M-0150A 36154124 P34S8M0150A スーパートルクタイミングプーリ S8M形 三ツ星ベルト スーパートルクタイミングプーリ S8M形 三ツ星ベルト 1個 6,398 税込7,038 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする