曜日別特売
P30-S8M-0250A スーパートルクタイミングプーリ S8M形 A形 三ツ星ベルト 35270444

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P30-S8M-0250A スーパートルクタイミングプーリ S8M形 A形 三ツ星ベルト 35270444
P30-S8M-0250A スーパートルクタイミングプーリ S8M形 A形 三ツ星ベルト 35270444
P30-S8M-0250A スーパートルクタイミングプーリ S8M形 A形 三ツ星ベルト 35270444
P30-S8M-0250A スーパートルクタイミングプーリ S8M形 A形 三ツ星ベルト 35270444

スーパートルクタイミングプーリ S8M形 A形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
歯数30
軸穴径d(Φmm)(min)16/(max)36
呼び幅(mm)250
内容量1個注文コード35270444品番P30-S8M-0250A
参考基準価格(税別)¥10,080販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。

軸穴径d(Φmm)(min)16/(max)36種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)25呼び幅(mm)250歯幅W(mm)28材質鋼材歯数30寸法H(mm)3.5適合フランジF-238565プーリーA形寸法LA(mm)35ピッチ径(Φmm)76.39適合ベルトS8M外径OD(Φmm)75.02
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする