※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P48-S8M-0250A スーパートルクタイミングプーリ S8M形 A形 三ツ星ベルト 35270505 P48-S8M-0250A スーパートルクタイミングプーリ S8M形 A形 三ツ星ベルト 35270505 P48-S8M-0250A スーパートルクタイミングプーリ S8M形 A形 三ツ星ベルト 35270505 P48-S8M-0250A スーパートルクタイミングプーリ S8M形 A形 三ツ星ベルト 35270505

スーパートルクタイミングプーリ S8M形 A形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35270505 品番 P48-S8M-0250A
参考基準価格(税別)¥19,980 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。

軸穴径d(Φmm)(min)20/(max)62 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)25 呼び幅(mm)250 歯幅W(mm)28 材質鋼材 歯数48 寸法H(mm)3.5 適合フランジF-23131111 プーリーA形 寸法LA(mm)35 ピッチ径(Φmm)122.23 適合ベルトS8M 外径OD(Φmm)120.86
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする