曜日別特売
P26S3M0150-AAL スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S3M150形 三ツ星ベルト 35271643

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P26S3M0150-AAL スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S3M150形 三ツ星ベルト 35271643
P26S3M0150-AAL スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S3M150形 三ツ星ベルト 35271643
P26S3M0150-AAL スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S3M150形 三ツ星ベルト 35271643
P26S3M0150-AAL スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S3M150形 三ツ星ベルト 35271643

スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S3M150形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d(Φmm)(min)6/(max)11歯数26注文コード35271643品番P26S3M0150-AAL
参考基準価格(税別)¥3,110販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。

寸法D(Φmm)-寸法H(mm)2寸法K(mm)-寸法LA(mm)21寸法LB(mm)-外径OD(Φmm)24.07歯幅W(mm)17軸穴径d(Φmm)(min)6/(max)11歯数26呼び幅(mm)150材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)15適合フランジF-102818プーリーA形ピッチ径(Φmm)24.83適合ベルトS3M
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする