MBH-2E-R エムビー・アールホーン(高音タイプ) ミツバサンコーワ 35308813

MBH-2E-R エムビー・アールホーン(高音タイプ) ミツバサンコーワ 35308813
MBH-2E-R エムビー・アールホーン(高音タイプ) ミツバサンコーワ 35308813

エムビー・アールホーン(高音タイプ)

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード35308813品番MBH-2E-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

多くの自動車・二輪車メーカーに純正採用されたMB-Rホーン。その信頼と実績は他の追随を許さない。

電圧(V)12仕様保安基準適合品タイプ高音周波数(Hz)440電流(A)3音圧レベル(dB)110/2m
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35308813
2020-11-14
用途: 純正と交換しました
その他業種

軽貨物自動車純正と交換しました。
音量が大きくなって気付いてもらえそうです。

対象商品 : 35308813
2019-04-24
用途: ヤマハ トリッカーに装着

今までは走っている車に認知されるような音量でなかったが、こちらのホーンは750並に音がでますので高速でも使えます。あと価格が安ければ◎。

対象商品 : 35308813
2018-02-08
用途: バイク用の交換用
有限会社テクニカルエアサービス建設業・工事業

バイク用に購入しましたが現物の大きさを見てビックリしました。
最近のバイクにはとても取り付けできるスペースはありません。
購入するときはサイズの確認が必要です。重さもしっかりあります。

2017-02-23
用途: 軽トラの交換部品
玉置鉄工所

アクティのホーンが鳴らなくなったので交換しました 取り付けは平ギボシの2カ所でとても簡単に付けれました 音量も車検対応品なので問題無いでしょう

対象商品 : 35308813
2013-10-28
用途: 軽トラック

良い音。

対象商品 : 35308813
2016-05-28
用途: 補修部品として
建設業・工事業

建設機械の警告音と交換しました。

対象商品 : 35308813
2012-11-24
用途: バイクの純正品に変えて

初年度登録から30年になるZ750FXⅡに取り付けました。純正品が錆びたのと音圧が下がってきたことが交換の動機です。純正品のホーンはボルト2本で止められたプレートに中央でホーン中央にボルト締めされていました。本品は、鉄プレートが付属されており、外した車体の2本ある取り付け穴に1本ボルト締めで取り付けました。1本締めでも大丈夫かと心配しましたが、充分に強度ある締付になりましたので、大丈夫だと思います。
早速、音圧を確かめましたが、やっぱりいいですねぇ。快適に鳴りますよ。

対象商品 : 35308813
2012-09-02
用途: YAMAHA V-MAX(大型バイク)に装備した
Musashi AC Factory

純正ホーンの取付スペースは狭いが端子位置の調整とホーン取付けバーを少し曲げてスペースに合わせるとジャスト位置に装備でき音量も大きくて良好です。 これまでは電子ホーンをつけていましたが雨天及び洗車でホーンに水が入り安くトラブルが多かったので安価な二個タイプのバイク用を着けましたが音量が低くて高速では役に立たなくて、これにしましたが音量も高く解消した。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする