トリプルユニバーサルエルボ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)12 注文コード35311464 品番PHT12-02
参考基準価格(税別)¥1,991 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はチューブ外径・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

寸法A(mm)11 寸法B(mm)89.5 寸法C(mm)23.4 寸法E(mm)36.7 寸法J(mm)21.6 寸法L1(mm)83.5 寸法L2(mm)26.8 寸法P1(Φmm)21 寸法P2(Φmm)27 対辺H(mm)27 形状トリプルユニバーサルエルボ チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類R 接続ねじ1/4 用途ねじとチューブの接続 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 開放リング/樹脂本体:ブラック 質量(g)169 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)30.3 オリフィス径(Φmm)8.5 包装形態通常包装 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
注意
※テーパーネジタイプのL1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10368775
2023-12-30
用途:
エアーバルブのエアー出力用

仕様のバラエティー不足、今回もエアー出力 本来は 8*2口 プラス4*1口が必要であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする