RC4-M5 ロータリージョイント ストレート PISCO(ピスコ) 35313187 RC4-M5 ロータリージョイント ストレート PISCO(ピスコ) 35313187

ロータリージョイント ストレート

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)4 接続ねじM5X0.8 注文コード35313187 品番RC4-M5
参考基準価格(税別)¥1,815 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はチューブ外径・接続ねじなど20種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手
回転部にはベアリングを使用
揺動部、回転部に最適

寸法A(mm)3 寸法B(mm)32.6 寸法C(mm)16.1 寸法L(mm)29.6 寸法P(Φmm)10 対辺H(mm)12 形状ストレート チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類M 接続ねじM5X0.8 用途ねじとチューブの接続 仕様メートルネジ:ガスケット付属(SUS304+NBR) トラスコ品番378-2719 質量(g)13 タイプ回転部配管用タイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)1.9 許容回転数(min-1[r.p.m])500 トルク(gcm)(空転)60 使用真空圧力(kPa)-100
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

商品説明動画

ロータリジョイント・ハイロータリジョイント

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35313196
2017-04-27
用途:
3Dプリンターのチューブ継手
その他業種

少し価格が高いですが、少し改造している為、寸法的にも丁度良くチューブ自体に負担が掛からないのが良い。

対象商品:
35313196
2017-04-07
用途:
3D プリンター(idbox!)の改造
製造業

積層の乱れが、以前と比較して、かなり少なくなった。

対象商品:
35313196
2016-05-03
用途:
3Dプリンタヘッドのフィラメント導入用

ちょっと特殊な用途ですが3Dプリンタのヘッド部分に使用しています。
ヘッドは前後左右に動くため通常の継手だとチューブにひねりが加わりロックピン折損やチューブ脱着不良などの事故に遭遇する場合がありました。
このロータリージョイントに交換したことによりチューブへの負荷が減り、造形ヘッドの動きがスムーズになりその結果ヘッド駆動用モーターの負荷も減少しました。
難点はロータリー部分が上下に約0.8mmスラストするのでチューブも一緒にスラストしてしまいます。
この部分のスラストをなくせれば完璧です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする