MAX35ST マイクロモーターシステム MAXIMA80 アルゴファイルジャパン 35318884

マイクロモーターシステム MAXIMA80

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35318884 品番MAX35ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

新開発のマイクロモーターシステム「マキシマ80」は、作業内容に合わせてハンドピースのトルクを、調節できる独自の機能を搭載!
超強力NDマグネットとあいまって、従来機種よりトルクが最大で+30%のパワーアップを実現。

セット内容
マイクロモーター・ハンドピース(PHP35)
コントローラー(PSC80)
スピードコントロール・フィットペダル(TPF-70)
ハンドピース・スタンド(TRC-02)
カーボンブラシ(TPH65-164)
コレットチャック交換用工具(TPH65-175・TPH65-176)
防塵マスク
保護メガネ
質量(kg)
マイクロモーター・ハンドピース/0.2
コントローラー/2.5
回転数(min-1[r.p.m])35000 軸径(Φmm)3.0 用途精密研削から、パワフルな切削加工まで幅広い作業用途に対応。 周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) ハンドピース寸法(mm)Φ26(最大)×L150 コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×150×158

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする