歩行用運搬機の非常停止用にと買ったが、ロックが無くエンジン停止まで押し続けなければならない。
運搬機のハンドルに純正品のように取り付いた。
ランマーのスイッチが折れてしまったので、交換のためにいろいろと調べていたらキルスイッチにたどり着いた。
はっきり言ってONは必要なく、エンジンが切れればよいのでこのスイッチは最適でした。ハンドルの部分に取り付けたかったのですが、パイプが太くて断念。下のフレームパイプに合わせるとピッタリと収まりました。最高です。
チェック不足でロックが無かった、しかし唯一防水機能有りの為買ったので 我慢して取り付けた、次回からは慎重に...!.
品物に関して良いが防水機能になっているかは未だ試していない。
KSR-2に社外のハイスロットルを取り付ける際に使用。ノーマルのキルスイッチかはスロットルホルダーと一体となっているため、必要となりました。ハンドル周りもスリムになり、見た目も良好。ノーマルよりレーシーな感じで気にいってます。機能は勿論、問題なし。安くて使いやすい商品です。
歩行型運搬車の奥まったスイッチの入切が面倒だったので本品をハンドルに取り付けました。
純正オプションのようにぴったり取り付けることができ、作業が楽になりました。
使用を始めたばかりなので耐久性はわかりません。