MC113058 1セット MK-G201 はFG53EBT キャンター に取り付けれたよ!
NBロードスターのクラッチマスターからオイル漏れしていたので交換しました。一人での作業でやや苦戦しましたが無事交換できて満足です。
使用年数、走行距離が多くなってきたので、念のために購入しました。
MK-G201はスナップリングが付属しますが、当該車両には使用しなかったです。
シリンダーを固定するのは無く、お古のシリンダーは叩き出すと出てきます。
クラッチ交換のついでにクラッチマスターシリンダーのOHに使いました。純正より安価ですが、純正部品と遜色ありません。