BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA0104 (両端金具R) 最高使用圧力1.5Mpa
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
長さ(mm)
430(R~Rまで)
注文コード
35332284
品番
PA0104x430L R+R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
351
種類から選べます
他の種類を見る
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
長さ(mm)
430(R~Rまで)
六角対辺(mm)
Y:17
最高使用圧力(MPa)
1.5
最小曲げ半径(mm)
55
ねじ規格
金具ネジ:R1/4 (管用テーパオスねじ)
ホース内径(Φmm)
6.3
金具
両端R
流体温度(℃)
鉱物性作動油:-40~100・水:0~60・水-グリコール:-40~60※流体が凍結した状態では使用不可
質量(g/個)
金具:45
材質(外被)
耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油・水・水-グリコール
最小破壊圧力(MPa)
6
補強層
4C
ホース外径(Φmm)
14
材質(金具)
SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)
質量(g/m)
ホース:150
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨雰囲気温度(℃)
油:-40~70・水:0~70・水-グリコール:-40~70
材質(内管)
耐油性合成ゴム
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。