テーブルサイン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35347751 品番 CRT792001
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

5mm厚のアクリルを2枚貼りあわせたテーブルサインです。シンプルなデザインで、日本語と英語、どちらも使える便利な両面印刷になっています。POPなイメージのデザインで、おしゃれなカフェ・ショップにもぴったりです。

材質アクリル 厚さ(mm)5 質量(g)29 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×45×51 表示内容ご予約席

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35347751
2024-07-16
用途:
店内の予約席に
SANTA FE 様 (飲食業)

よく大きさを確認しなかったため、予想していたものより
小さく驚いた。ものはいい。
仕方なく使っている。

対象商品:
35347767
2014-11-01
用途:
レストランのテーブルに設置
西戸崎開発株式会社 様

思ったよりも小さかったが、価格が安かったので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする