SBW10 貼付ウエイト(板) ヤマテ金属 35351872

貼付ウエイト(板)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1.4kg)
タイプ10g刻み
内容量1箱(1.4kg)注文コード35351872品番SBW10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

粘着テープでホイールに接着し使用します。

長さ(mm)257幅(mm)16厚さ(mm)4テープ種類両面テープ黒セット内容140g×10本材質タイプ10g刻み仕様140g(10g×14)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35351863
2017-05-21
用途: マイカーの整備

小分けに なっているので 使用しやすい
貼り付け強度がどうか?

対象商品 : 35351881
2016-09-29
用途: 自動車整備業

以前より使用していますが何の問題もないですよ 使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 35351863
2017-01-05
用途: タイヤ交換時
有限会社アズワン自動車・二輪車・自転車関連業

多くもなく少なくもなく。区切りのいい割り振り。丁度いい。

対象商品 : 35351863
2016-06-11
用途: ホイールバランスとり
株式会社 殿下建設

接着性もよく 扱いやすい商品です。

対象商品 : 35351854
2015-07-01
用途: 2輪・4輪のタイヤのバランス取り

幅の狭い2輪車のホイールにはちょうど良い幅です、5gごとに分かれているので細かい調整にも便利です、4輪の場合、たくさん張らなければならないこともあるので、適材適所ですね。

対象商品 : 35351854
2014-09-08
用途: 主にバイクのアルミホイールのバランスとりに使用します。
自動車・二輪車・自転車関連業

ウェイトが薄くて貼り付けやすい。1個1個が連続していて切断した時のバリが出ないのがいいですね。欲を言うともう少し接着力が強いといいんですが。

対象商品 : 35351854
2015-04-21
用途: ラジコンのホイールウェイト

チョット価格が高い。
製品的には、満足

対象商品 : 35351863
2014-06-27
用途: バランス修正

3パターン位の重さが入ってると良いのに

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする