商品レビューを投稿する内容量1本注文コード35354316品番PA0312x3500L R+R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278販売価格(税別)
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。長さ(mm)3500(R~Rまで)六角対辺(mm)Y:30最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)135ねじ規格金具ネジ:R3/4 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)19金具両端R流体温度(℃)鉱物性作動油:-40~100・水:0~60・水-グリコール:-40~60※流体が凍結した状態では使用不可質量(g/個)金具:240材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油・水・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)14補強層4Cホース外径(Φmm)31.4材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース:620RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70・水:0~70・水-グリコール:-40~70材質(内管)耐油性合成ゴム
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。