※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDM2T40)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・クッション・ロッド先端ねじ
など
314
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(-) ラバークッション(標準)
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
注文コード
35367492
品番
CDM2T40-75Z-XC8A
参考基準価格(税別)
¥15,510
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ストローク調整範囲(mm)
(A)0~25
ストローク(mm)
75
取付支持形式
(T) ヘッド側トラニオン形
クッション
(-) ラバークッション(標準)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード