


さまざまな車種に効果有り。できればオイルは合成油の方が好ましいかと。オイル交換を定期的にしてない車に使用してもわかりにくいので、安いオイルやフラッシングでかなり綺麗にして使用をおすすめ。当方見に行っ33万キロ、快調です。
エンジンオイルの交換後に投入しました。音の大小と燃費につきましては、まだ実感できておりません。次回エンジンオイル交換時にもう1本投入してどうかなといったかんじです。
H14年式のエルグランド、オイルはモリドライブと併用、交換から2.000km 走行しての報告です
エンジン音は、新車の時のように静かになりました。
このオイルとの相性が大変よいとおもいます。
マニュアルモードで、6.500回転までスムーズに回り、出足はスポーツカーなみになりました。
燃費も,1.200km 走り(高速道路)100Lでした、満タン測定で正確ではありませんが、以前よりはるかに良くなりました。
古い車に乗っている方で、排気量の大きい車に抜群の効果があると思います。
いろいろ試しましたが、おすすめします。
只今、オイル交換して1.600km 走行しました、高速道路がほとんどで、エンジンの音が非常に静かになり、加速も抜群、燃費も10%程アップしました。
エンジンオイルはモリドライブで10w40wでとても相性がよいと思います。
後になりましたが、車は日産エルグランド3.500ccで135.000km 走行です。
おすすめです。
期待はしていなかったが過去異音車3台に試したが全効果無し
エルグランドでオイル交換して、今、350km 走行しました。
メーカーが300km 位走行すると効果が出てくると表記していますが、まさに効果絶大です。
当方の車はバルブ関係の音が高かったので、その辺を参考にと思います。
オイルは、100%合成油で10W-40Wを使用しました。
エンジンもかなり静かになり、加速がスコブルよくなり、燃費は余り変わりありません。
オイル交換してこの添加剤をいれました。
車は18年乗っているエルグランド350、走行は130.000Km,交換して100km, エンジンはすこぶる静になり、バルブの音が特別に静ぬりました。
オイルは10W-40Wを使っています。
燃費はわかりません。