UNiCON(ユニコン)
UNiCON(ユニコン)の 防錆・潤滑・クリーナー
UNiCON(ユニコン)の クリーナー
UNiCON(ユニコン)の キャブレタークリーナー
キャブコンディショナー 104
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
35449495
品番
15611
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
ガソリン車の気化器・燃料吸入系統内部に付着するワニス・ガム質・カーボン等の堆積物を洗浄除去し、エンジンのコンディションを向上させ、有害な排気ガスを浄化する洗浄調整剤です。
用途
キャブレター内部洗浄剤
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
336mL
危険物の性状
水溶性