サイドスタンド

(330件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 主な適合車種ジョグ・チャンプ 注文コード35458175 品番NK-206
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は主な適合車種など104種類から選べます 他の種類を見る

便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます

メーカーヤマハ 主な適合車種ジョグ・チャンプ 型式27V/54V/55T/IJK/I

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 330
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35458114
2025-12-18
用途:
リード用かカブ用
宮本企画 様

純正よりバネが強いのと安定性があるので良いと思う。カブ用に改造予定

対象商品:
35457913
2025-05-18
用途:
バイクの整備
サービス業

しっかりした作りで、安心感がある。取付も説明書に従い問題無く出来ました

対象商品:
56611038
2024-11-07
用途:
原付スクーターへのサイドスタンド取付

取付説明書と取付ボルトならびにナットが同梱してあり作業する上で速やかに進み感謝しています。スタンドは鋼管と鋼板をしっかり隅肉溶接してあるので強度上信頼できます。仕上げはクロムメッキや塗装ですので耐久性も大丈夫です。

2024-11-11
用途:
注文してから数日後に
ギュントナーアジアパシフィック 様 (製造業)

予定より数日間おくれましたが無事に到着しました。他の所よりも安く購入できて取付にも問題はありませんでした。サイドスタンドがあるとかなり便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
35458403
2024-07-16
用途:
サイドスタンド増設
運輸・通信業

YAMAHA-VOXにつけました。
カウルを外さなくても一応装着は可能だが細く狭いところにハメなければいけないのでボルト2本付けるところがてこずる。
説明も分かりやすい。重たいVOXでも問題なく支えられている。センタースタンドで停めるのは重くて面倒なのでこれはありがたい。

対象商品:
35458412
2024-02-15
用途:
ジョグ SA36Jに使用

ヤマハ純正のビーノ用では長さが足りませんでした。ジョグには問題な装着できます。

対象商品:
35458412
2023-12-18
用途:
バイクに取り付け

純正ではないが、物がしっかりしていて動作も良好です。
メッキがアクセントになって見栄えもいいです。

対象商品:
35457983
2023-07-01
用途:
リトルカブの安定性増強に

リトルカブの純正スタンドが貧弱で荷物満載だと車体の転倒につながるので強化スタンドに換装。バッチリ安定します。全品10%オフの日に買って最安値で購入できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする