2回路リミットスイッチ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ微小負荷形 注文コード35459742 品番WL01G2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,250
この商品はタイプなど14種類から選べます 他の種類を見る

豊富な種類の2回路リミットスイッチ。
OTの大きなオーバ・トラベル形、動作が確認できるランプつき、耐寒形、耐熱形、耐食形など、種類が豊富。
標準タイプに加えて、微小負荷タイプも品揃え。
EN/IEC規格認定取得(アース端子付きのみ)

耐電圧
同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min
各端子とアース間:AC1500V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV
各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV
許容操作頻度(回/min)
機械的:120
電気的:30
タイプ微小負荷形 アクチュエータの種類ローラ・レバー形(オーバトラベルタイプ 高感度形・80°) スイッチ一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式 保護構造IP67 定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1) 通電電流(A)10 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ4-M4 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)25以下(初期値) 電気定格微小負荷タイプ 環境対応標準タイプ 応差の距離参考値:MD (最大):7° 耐衝撃(耐久)1000m/s2以上 使用周囲湿度35〜95%RH 動作表示灯 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm 耐衝撃(誤動作)200m/s2以上 機械的耐久性1000万回以上 許容操作速度1mm〜1m/s(形WLCA2の場合) 電気的耐久性100万回以上 感電保護クラスClassT 突入電流(A)- 短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269) 定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1) 汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N)最大9.81 アース端子なし 戻りの力(N)参考値 RF(最小):0.98 ヘッド仕様(片側動作)×、(ヘッド取付)4方向可能 動作までの動きPT10°(-1〜+2°) 動作後の動き(OT)最小65° 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35459742
2013-06-06
用途:
機械メンテ
株式会社豊田電研 様

使用感想も何も、この画面は可変ローラー型の図面でもって、到着したのは「可変」ではないのが届きました。不親切ではないかな。しかも返品不可って、どうなんだろ。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
ご指摘の通り図面に誤りがございました。
未使用の状態でございましたら返品の対象となりますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品:
35459943
2013-01-27
用途:
機械の修理

機械の修理用に使用しました。メーカー品でしたので心配することなく使用できました。
 SMC商品など画像準備中商品がありますので形状だけでも表示していただければありがたいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。画像がないものも多く、ご迷惑をお掛けしております。
今後、増やしてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする