No.1734 バッテリー充電器 大橋産業(BAL) 35482912

バッテリー充電器

(63件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35482912 品番No.1734
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

バッテリー活性化機能搭載。
バッテリーターミナルを外さずに充電できます。
つないでモードボタンを押すだけで充電開始。
充電完了後は保持充電で自己放電を保護、つないだままでも過充電の心配不要。
充電状態をランプでお知らせ。
丸型端子、脱着式充電クリップを採用。
各種保護回路で安全・安心。
防水、防塵設計(IEC規格IP65適合)。
コードやケーブルと充電グリップが本体内に収納できます。
スイッチング電源の採用により、充電器の軽量化・小型化を実現。
オープン・密閉型(シールド)・カルシウムバッテリーに対応。
幅広いバッテリー容量に対応。

質量(g)660 消費電力(W)(充電時)45 コード長さ(m)電源/1.8、充電/1.8 出力電圧(V)DC14.4/DC14.7 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 出力電流(A)軽自動車・低温時/ドライセルモード2(MAX)、オートバイモード0.8(MAX) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×160×55 バッテリー容量(Ah)軽自動車・低温時/ドライセルモード:14以上(5時間率)、オートバイモード:1.2以上(10時間率) 適合バッテリーDC12V
注意
※劣化が進んでいるバッテリーは、まれに充電できない場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 63
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35482912
2020-05-08
用途:
バッテリー充電作業

軽四のバッテリーの充電作業用に購入。バッテリーを取り外すことなく充電できるのが良い。

対象商品:
35482912
2018-11-12
用途:
4年前から使ってます

250バイクと125スクーターと軽四に使ってます。中古の1300普通車にも使えました。

対象商品:
35482912
2017-01-25
用途:
自動車のバッテリー上がりの防止
テクニカオート 様 (その他業種)

普段は乗らない車のバッタリーがあがって困ってましたが、これは充電後もこのままで良いので安心しました。

対象商品:
35482912
2016-12-02
用途:
バッテリーメンテナンスの為に
製造業

あとで知ったことですが、この商品にバッテリー活性化機能がついてるとは知りませんで、2度びっくり、この価格でこの性能、コスパは最高といえますね。

対象商品:
35482912
2016-10-29
用途:
バイク用の充電
製造業

とてもコンパクトで充電完了のサインもあり非常に良い製品です。

対象商品:
35482912
2016-09-30
用途:
バイクの充電に使いました、
製造業

充電は思ったよりスムースに出来てとても満足して居ります
値段も手頃でとても良い製品だと思いました、
品川区在住大塚

対象商品:
35482912
2016-02-24
用途:
主に農業機械
農・林・水産業

以前誰からか、バッテリーの充電は電流を小さくして時間をかけて充電する方がバッテリーに負担をかけないと教わったことがあります。そこで価格も安いこの商品を購入してみましたが、今までの充電器はとても重く、充電完了しても、止まらず、タイマーも付いていなかった、しかも高価だったのに、この機種は、自動で完了してくれるし。冬用の電圧設定もあり。下手な本格機種よりも良いと思います。
一方短所は、時間がかかります。(約8時間位か色々)しかしバッテリーのメンテに用途を絞ればとても優れものだと思います。

対象商品:
35482912
2016-05-12
用途:
バイクのバッテリー充電

友人のものも含め数台モノタロウさんで購入しました。他の商品を含めて3000円以上にすればモノタロウさんが最安値です。
充電器自体もコストパフォーマンス最高です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ゲルバッテリーにも対応していますか
回答:
対応しています。
3人が参考にしています
2011-12-01

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする