マホガニー 水性ニス サンデーペイント 35493796 マホガニー 水性ニス サンデーペイント 35493796

水性ニス

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(300mL) 注文コード 35493796 品番 マホガニー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

木部の着色とツヤが同時に出ます。色あせやつやびけがほとんどありません。乾きが早く、密着性に優れています。

マホガニー 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約2.5 用途屋内木部の着色透明仕上げ 机、イス、家具、柱、腰板、ドア、木工品、クラフト工作品など。 成分合成樹脂(アクリル) 種別ニス類 主な用途屋内外木部 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期) 半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 塗料タイプエマルション
注意
※液をうすめる場合や用具洗いには水道水をご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:182

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35493805
2024-04-22
用途:
DIY利用

木工に利用。格安が魅力でした。問題なく使え、満足です

対象商品:
35493823
2021-11-30
用途:
板塗り
適斎塾 様

普通に使いやすいニスです。ちょっとした日曜大工や木工に適量です。

対象商品:
35493805
2021-10-08
用途:
広告で作るBOX

塗りやすく色が最高!
ツヤツヤで綺麗に仕上がりました。
別に2色購入してしまいました。

対象商品:
35493787
2020-11-08
用途:
木材塗装
サービス業

木材塗装に使用。ニスの伸びが良く作業効率がいい。2度塗りすれば仕上がりも満足

対象商品:
35493787
2020-10-08
用途:
自作テーブルの上塗り
自営 様 (農・林・水産業)

自作テーブル等に上塗りしていますが、ちょっとした手間で見栄えが全く違います。

対象商品:
35493814
2019-02-25
用途:
窓わくキレイにしました。
自動車・二輪車・自転車関連業

安くて凄くいい物でした。色とってもキレイな色で、ほんとのウオールナット見たい。

対象商品:
35493805
2019-05-29
用途:
対面キッチンのテーブル

汚れるので、サンダーをかけた後に塗りました。今のところ大丈夫です。

対象商品:
35493805
2016-04-04
用途:
トラックの荷台
建設業・工事業

乾きが早いから助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする