omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の リミットスイッチ
omron(オムロン)の 汎用ヨコ形リミットスイッチ
汎用封入スイッチ(側面対角線取り付け形) ZV2
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
耐電圧
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min・充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60H 1min
耐電圧(V/min)
同極端子間:AC1000(50/60Hz)、充電金属部とアース間・各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60H
保護構造
IP60
適合規格
UL/CSA/CCC規格
注文コード
35501401
品番
ZV2-Q22-2
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
耐電圧・保護構造・適合規格
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
しゃ断容量が大きく、高耐久性の汎用封入スイッチ。
カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。
機械的耐久性
1000万回以上
(周囲温度5〜35℃、周囲湿度40〜70%RHの時)
電気的耐久性
50万回以上(AC250V 15A 抵抗負荷)
(周囲温度5〜35℃、周囲湿度40〜70%RHの時)
無誘導負荷(A)
抵抗負荷
常時閉路/常時開路:15、15、10、0.5、0.25
ランプ負荷
常時閉路:3、2.5、1.5、0.5、0.25
常時開路:1.5、1.25、0.75、0.5、0.25
誘導負荷(A)
誘導負荷
常時閉路/常時開路:15、15、6、0.05、0.03
電動機負荷
常時閉路:5、3、1.5、0.05、0.03
常時開路:2.5、1.5、0.75、0.05、0.03
備考
都度納期確認
タイプ
一般形
定格電圧(V)
AC125、250、480、DC125、250
アクチュエータの種類
ローラ・プランジャ形
内蔵スイッチ
単極双投(交流)
取付け方法
側面対角線取りつけ形
形状
汎用ヨコ型
質量(g)
約260〜280
保護構造
IP60
適合規格
UL/CSA/CCC規格
接点構成
1c
耐電圧
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min・充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60H 1min
定格周波数(Hz)
50/60
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10〜80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
15以下(初期値)
耐振動(誤動作)
10〜55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において)
許容操作速度
0.01mm〜0.5m/s
突入電流(A)
常時最大:閉路:30、開路:15
端子温度上昇
50deg以下
動作に必要な力(OF)(N)
2.45〜3.43
アース端子
無(標準)
動作までの動きPT
最大0.5mm
動作位置OP(mm)
35.7±1
コンジット口サイズ
G1/2
耐電圧(V/min)
同極端子間:AC1000(50/60Hz)、充電金属部とアース間・各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60H
衝撃(誤動作)(m/s
2
)
最大50
衝撃(耐久)(m/s
2
)
最大1000
許容操作頻度(回/min)
機械的:120、電気的:20
使用周囲湿度(%RH)
35〜85
振動(誤動作)Hz
10〜55複振幅1.5mm(動作限度位置において)