2HRSSB-24HP 電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 24V (H4) KOITO(小糸製作所) 35501541

 

2HRSSB-24HP 電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 24V (H4) KOITO(小糸製作所) 35501541
2HRSSB-24HP 電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 24V (H4) KOITO(小糸製作所) 35501541
2HRSSB-24HP 電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 24V (H4) KOITO(小糸製作所) 35501541

電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 24V (H4)

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ2灯式(角型):ハイ/ロー兼用
内容量1個注文コード35501541品番2HRSSB-24HP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
付属品H4ハロゲン球タイプ2灯式(角型):ハイ/ロー兼用定格電力(W)75/70定格電圧(V)24光源H4ランプ997-19542認定番号(型式)HCR-25仕様(装置形式指定基準認可No.)HCR-224
注意
※従来のオールグラスシールドシールドビーム・電球交換式セミシールドビームを電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットに交換するにあたっては、オプション部品が必要な場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35501487
2024-03-29
用途: 自動車 車検整備
飯田モータース自動車・二輪車・自転車関連業

ランドクルーザー40 BJ41V
ヘッドライトリフレクター経年劣化による光量不足対策の為
当商品と交換致しました。
取り付け作業、車検とも不具合は御座いませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 35501487
2022-06-07
用途: 旧型と交換

旧型のシールドビーム(EH6024LH)と交換しました。少しペッタンコになりましたが問題ありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 35501487
2022-01-11
用途: 車検整備
その他業種

純正部品と同等品であるため何も問題なく機能しております。モノタロウさんでこう言ったものが手に入るのは素晴らしいです

対象商品 : 35501487
2020-11-24
用途: 自動車
卸売・小売業

三菱ジープJ55に使用しました。ガラスの形状が純正と少し異なりますが問題なく取付出来ました。バルブ交換タイプですので今後のバルブ交換も簡単にできます。ありがとうございました。

2が参考にしています
対象商品 : 35501487
2020-10-25
用途: ジープのライトが切れたので交換

いままでシールドビームが付いていたがLo側が切れた時に、このヘッドライトを購入。
H4交換式なので自由に電球交換できて良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35501523
2020-07-20
用途: 現在のシールドから取り替え
斗心工運サービス業

満足です。シールドだと暗かったのでHIDにしたく
交換しました!

対象商品 : 35501487
2019-12-17
用途: 自家用車のヘッドランプ、夜間運転時。
製造業

トヨタ純正部品と同じ形式なので、価格も安く、安心して取り換えて使用してます。

対象商品 : 35501487
2017-09-08
用途: 光量不足の解決
教育・研究機関

KOITOのシールドビームのリプレース品ですので、某三菱車の純正品と全くおなじの製品のようです。格安で入手することができ大満足です。星を6個付けたいです。
早速もう一個発注しました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする