リフレックスリフレクター 55タイプ

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アンバー 注文コード35519732 品番NRRP-55B-SB
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る

ECE部品認証取得品。
オール樹脂製。

アンバー 取付方式サイドボルト ボルト寸法- 用途トラック・バス・トレーラー・産業車両用 幅(mm)(ボルト)75 規格UN部品認証取得品 面積(有効反射)1890mm2
注意
※9人乗り以下の乗用車への取付けはおやめ下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-14
用途:
車のメンテナンス

本体とM5のネジが一体物になっているが、ナットは付属していないので、別途購入の必要が有る。備考欄にその情報を付け加えて欲しい。品質は全く問題ない。

対象商品:
35519687
2026-03-29
用途:
アルミのアオリに装着
有限会社豊島 様 (運輸・通信業)

純正と全く同じでとても満足しています。綺麗に装着できました。

対象商品:
35519766
2023-09-12
用途:
トラック補修に

車検時に割れたリフレクターの交換補修用に購入。純正と違いないです。

対象商品:
35519732
2021-10-18
用途:
破損の為 交換
自動車・二輪車・自転車関連業

トラックのテールランプ側部破損の為交換しました ビスが付属されてると助かりましたが、付属してません まあまあ安いので良かったです

対象商品:
35519766
2021-04-19
用途:
トラック車検で

荷台のリフレクターが割れているときの交換用に。1ケ 200〜300円なので満足です。

対象商品:
35519757
2020-08-28
用途:
機械の遵法対策

ねじ部およびレンズはガタなく組み立てられており堅牢です。
反射板性能も申し分ありません。
ねじ部はM5,0.8mmピッチです。
型番C以降のサフィックス(8/10/23)はボルトの長さです。

4人が参考にしています
対象商品:
35519741
2020-07-14
用途:
バイクのメンテ
建設業・工事業

バントと一緒に購入して組み合わせて使用しています、旧車っぽく仕上がって満足しています。

対象商品:
35519696
2020-07-07
用途:
リフレクターの交換
TN企画 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

もとのリフレクターと付け替えただけですので 取り付け等問題ありませんでした。新しいのでとにかく綺麗です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする