リフレックスリフレクター 75タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35519793 品番 RR-75B
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
アンバー 材質メタルフレーム製 面積(有効反射)3756mm2 用途トラック・バス・トレーラー・産業車両用 仕様ECE部品認証取得品 幅(mm)(ボルト)101 取付方式サイドボルト
注意
※9人乗り以下の乗用車への取付けはおやめ下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする