KOITO(小糸製作所)
KOITO(小糸製作所)の トラック電装
KOITO(小糸製作所)の トラック用反射器・リフレクター
リフレックスリフレクター(トレーラー用ボディ付)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35519811
品番
BRR-424R
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ECE部品認証取得品。
オール樹脂製。
色
リア/レッド、サイド/アンバー
タイプ
右
仕様
ECE部品認証取得品
セット内容
RR-424(リアリフレクター)、NRRP-55B-SB(サイドリフレクター)
材質
オール樹脂製
規格
UN部品認証取得品
注意
※9人乗り以下の乗用車への取付けはおやめ下さい。