※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H205-12 ワーキングランプ 丸型 KOITO(小糸製作所) 35519942 H205-12 ワーキングランプ 丸型 KOITO(小糸製作所) 35519942

ワーキングランプ 丸型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35519942 品番H205-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)12 定格電力(W)55 用途トラック・産業車両用 光源ハロゲン(H1) 耐振性JIS4G級
注意
※9人乗り以下の乗用車への取付けはおやめ下さい。
※ヘッドランプとして使用しないで下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする