※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KOITO(小糸製作所)
KOITO(小糸製作所)の トラック電装
KOITO(小糸製作所)の トラック用フォグランプ(補助ランプ)
ワーキングランプ 丸型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35519951
品番
H205-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
24
定格電力(W)
70
用途
トラック・産業車両用
光源
ハロゲン(H1)
耐振性
JIS4G級
注意
※9人乗り以下の乗用車への取付けはおやめ下さい。
※ヘッドランプとして使用しないで下さい