BBベアリングツールセット

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35522602 品番BBT-90.3
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

BB90やシマノ プレスフィットなどのBBシステムのメンテナンスに必要なツールセット。
リムーバーはヘッドワンのように挿入してハンマーで叩き出します。
取り付け時はHHP-2もしくはHHP-3のヘッドワン圧入工具に専用ブッシングを取り付けてベアリングを圧入します。

セット内容ベアリングリムーバー、ブッシング(2個) 仕様■適応BBシャフト径:22mmまたは24mm 適合ブラケットShimano(R) press fit、SRAM(R) GXP(R) press fit
注意
※叩き出す際にベアリングが飛び出す可能性がありますのでご注意ください。

商品説明動画

Canyon(キャニオン)BB交換 ホーザン メカニックアカデミー
この動画は、8人が参考にしています。
CBP-8 Campagnolo? Crank and Bearing Tool Set
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35522602
2016-05-25
用途:
プレスフィットBBの取り外し
サワダ測量設計事務所 様

プラスチックハンマーで叩き出すのですが、4枚に開いた羽がBB面に均等に当たり作業がやり易いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする