ハンガーワン回し

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35523442 品番HCW-11
参考基準価格(税別)¥3,060 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

レーザーカットしたスパナの口は精度が高く、ナットに確実にフィットします。

寸法(mm)ハンガーワン回し(溝切り型×Φ35×対辺16) 全長(mm)280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-05-22
用途:
ワン回しであり、ワン外しではありません。
教育・研究機関

ワンを回すための道具であり、固くなったワンを外すためのものではありません。ご注意ください。

対象商品:
35523442
2021-08-26
用途:
自転車修理
Robyn's Bicycle ロビンの自転車店 様

この工具が無くても問題ないのですが、見せる作業のために純正工具を使うようにしています。ハンマーやタガネを使うような作業を好みません。実際に使用してみると締め付けトルクを微妙に調整できるため修理の完成度は確実に向上します。

1人が参考にしています
対象商品:
35523442
2019-05-03
用途:
BBのワン外し
製造業

左ワンは全くダメでした。使い物になりませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
35523442
2018-09-04
用途:
自転車メンテナンスに使うために
その他業種

自転車メンテナンスは、超初心者です。しかし、現代はネット検索があり、自転車メンテナンスの方法を習得し、本工具が必要と判断しました。世の中には、この様な工具があるものかと驚きましたが、ぶっつけ本番にもかかわらず、大変使いやすいツールでした。基本的な性能は、普段使う一般ツールと大差なく、自転車専用となり、これといって大差ありません。これは、間違いなく洗練されたツールということになると思います。すぐに壊れるツールでないと思いますが、老朽化したら、また購入する予定です。なので、価格は据え置きでよろしくお願いします。

対象商品:
35523442
2016-06-22
用途:
ママチャリのBBメンテ
Cr-SOLDIER 様 (その他業種)

さすがに特殊工具だけあって使いやすさは抜群です。作業性がアップしました。

対象商品:
35523442
2015-01-13
用途:
カップ&コーン式BBの整備

片側がこのスパナ形状、片側がハンガーワン工具溝式用(6爪式)のママチャリ整備用に購入。
6爪式工具が高価で手が出ず、こちらの工具のみ購入しましたがベアリングはリテーナー付なので片側さえ外れれば何とかグリスアップや玉押し調整が出来ます。
また薄口なのでクランクを外さなくても少々の締込み調整も可能になります。

4人が参考にしています
対象商品:
35523442
2015-02-07
用途:
自転車整備

BBの整備には便利であるが、板状の製品の割には値段が高い。この価格を考えると、別のハンガー回しを買ったほうが得な気もする。工具箱に入っているが、残念ながら出番は少ない。

1人が参考にしています
対象商品:
35523442
2014-06-02
用途:
自転車のボトムブラケットの交換

カセット式のBBに交換の際、モンキーレンチでは歯が立たず、パイプなどで自作工具を作成したものの、少し回ったところで破損。一度しか使わない工具なので(カセット式BBに変えてしまえば不要)購入に躊躇したが、この工具を使うと、数日間苦労しても外れなかったものが、10分ほどで外れました。
写真で見た目は薄くて弱そうですが、意外にしっかりしており、ハンマーで叩きながらまわしても大丈夫でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする