オフセットブレーキレンチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35523792 品番OBW-3
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キャリパーブレーキのセンター調整に便利な専用スパナ。
14mmの口部サイズの他に、ブレーキに使用されているスプリングの両穴に挿入してブレーキを固定、センター調整を行うことができます。
また一般車のフロントブレーキのセンター調整も、カゴの付いたままで使用できます。

寸法(mm)14×スプリング用 全長(mm)約154

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35523792
2019-07-23
用途:
ママチャリフロントブレーキの片効き調整
その他業種

自分のキャリパーブレーキには14mmを使用する所はなかったので、スプリングの両穴に挿入して片効き調整をしました。何か原始的な調整ですが、なおるものなんですね。

対象商品:
16239493
2016-10-06
用途:
キャリパーブレーキのセンター調整

ママチャリのフロントブレーキ(シングルビポット)の片効き調整は、通常のレンチでは、買い物かごの取り付け金具に柄が当たってうまく行きません。このレンチは横から差し込んで、ブレーキの金具を固定出来るのでとても便利です。慣れると一発でセンター調整が出来ます。
ブレーキの調整金具のサイズはメーカーによって違い、12mm、13mm、14mm等、多種あります。この製品は14mmに対応していません。1本で全サイズに対応しているオフセットレンチがあればとても便利だと思います。

対象商品:
35523792
2013-05-21
用途:
ママチャリ調整

ママチャリのブレーキ調整に 使う工具らしいので購入してみました。
価格的に一般でも買える価格です。消耗するような頻度でしようする工具でもなく 一度購入したら一生物でしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする