ピンスパナ

(10件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35524666 品番 SPA-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

炭素工具鋼を使用した本体は高耐久性を誇ります。
ハンドルは感触のよいビニールコート処理済みで、色分けしています。

グリーン 仕様3ピースクランクのワン調整 全長(mm)約170

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35524675
2023-02-22
用途:
ママチャリのボトムブラケット整備
その他業種

コチラの商品の赤を購入しましたが、勘違いから間違って購入してしまいました。自分の自転車では、現在のところ使用することがない為、他者か何かの整備に使おうと思います。商品はシッカリとしていて良い物です。

対象商品:
35524675
2022-11-01
用途:
ボスフリーのスプロケット分解清掃。
その他業種

ボスフリーのスプロケット内部に、砂が入り込んでしまい、分解清掃致しました。

 この工具がないと分解が困難なために、購入致しました。専用の工具があると、効率があがります。

 まだ、一回しか使っていませんが。笑

対象商品:
35524666
2023-02-15
用途:
モペッドのフリーギャーメンテナンス

工具の作りもシンプルでとても使い易く満足しています。

対象商品:
35524666
2022-02-03
用途:
バンザイ トランスミッションジャッキ HUJ-800Bの修理

ピストンロッドシールの交換(ロッドシールにはNOKのUSI 20x12x5を使用)の際に必要な、3mm径29mmピッチのカニ目ナットの脱着の為購入。堅く締まったBBのカニ目ナットの着脱に定評があるメーカーだけあって、ピストンロッドのカニ目ナットも全く変形することなく取り外す事が出来ました。

対象商品:
35524666
2022-04-03
用途:
自転車の修理
その他業種

流石に専用工具だけのことはあって、今までの苦労が嘘の様に簡単に緩みました

対象商品:
35524675
2018-09-20
用途:
自転車整備
製造業

ずっと探してましてこの度ようやくモノタロウさんで発見し、購入。made in USAでパッケージもカッコいいです。

対象商品:
35524666
2018-05-29
用途:
自転車の整備

BBの左ワンを開けるのに好適。先端部が最小限の寸法なので、締めつけの際にロックリングレンチとの併用もやりやすい。のみならず、右ワンを開けずに整備する場合でも、この工具にウエスをかぶせて、左側から突っ込んでグリグリ廻すと、きれいに掃除することができる。冗長性がなく使い勝手の良い工具。材質も精度も優良。

1人が参考にしています
対象商品:
35524666
2017-11-14
用途:
かに目レンチ変わり

幅サイズが変更できるので使い勝手が良いです 通常のカニ目レンチよりコンパクトなので収納も楽

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする