HF110-9 安全保護メガネ フチなし・角度調整機能 一眼型 モノタロウ 35563184

 

HF110-9 安全保護メガネ フチなし・角度調整機能 一眼型 モノタロウ 35563184
HF110-9 安全保護メガネ フチなし・角度調整機能 一眼型 モノタロウ 35563184
HF110-9 安全保護メガネ フチなし・角度調整機能 一眼型 モノタロウ 35563184
HF110-9 安全保護メガネ フチなし・角度調整機能 一眼型 モノタロウ 35563184
HF110-9 安全保護メガネ フチなし・角度調整機能 一眼型 モノタロウ 35563184
モノタロウ

安全保護メガネ フチなし・角度調整機能 一眼型

(22件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1個
注文コード
35563184
品番
HF110-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

正面、側面からの飛来物防止に。
プラスチックの中で最も耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
フレームの長さ、角度調節可能。
フレーム両側先端に便利なストラップ取り付け用の穴が開いていますので、ひも等を通して、首にぶら下げるなどして着脱作業を快適に行えます。
ANSI Z87.1規格適合。
UV385(99.9%カット)機能付き。

仕様
硬化処理、UV防止
形状
一眼型
タイプ
メガネ併用可
規格
ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色
クリア
機能
フレーム長さ・角度調整可、UVカット、耐衝撃性
材質(フレーム)
ナイロン
材質(レンズ)
ポリカーボネート
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35563184
2020-07-12
用途: 汚染が予想される場面での眼への飛散防止
医療・福祉・介護関連業

特に問題無く使えています。改善点としてはより軽量化出来ると良いと思います。

対象商品 : 35563184
2020-05-13
用途: 自宅のリホーム
医療法人社団三ツ山病院 様(医療・福祉・介護関連業)

角度調整ができるのでいいと思います、除草作業などを目的に購入いたしました。

2020-06-18
用途: ズレる。
卸売・小売業

かけているとすぐにズレてきて装着感が悪い。
頻繁に手でずれを直さないと外れそうになるので結局使わなくなった。

対象商品 : 35563184
2020-02-03
用途: 草刈り作業時
その他業種

・軽くて、内側が曇らず快適です。
・安価で経済的です。
・側面のガード部分に光が反射して目障りな時がたまにある。

1人が参考にしています
対象商品 : 35563184
2019-11-14
用途: 草刈り作業、農機具メンテナンス
農・林・水産業

縁なしのため、視野が広く明るい。角度調節部分にもう少し強度が欲しい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

2019-10-05
用途: グラインダー、サンダー作業
高尾 様

レンズの微妙な角度を調節できて目に入らなくなりとても、良いです

対象商品 : 35563184
2018-11-22
用途: 鉄鋼関係の作業

耳に当たるテンプル部が長さ調整のため可動するのは良いが、内側にバリが当たるような構造になっており痛い。長時間かけるため、耳当りのところのなめらかさを実現してほしい。

対象商品 : 35563184
2017-11-22
用途: 草刈り
不動産業

軽くて、割りと頑丈だと感じます。曇らないし使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする