曜日別特売
CDNSD140-280J-D CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNSD140) SMC 35572276

※2-2-M13-2-CNS-CDNS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNSD140)

商品レビューを投稿する
29日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃29日以内出荷とは
内容量
1個
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
注文コード
35572276
品番
CDNSD140-280J-D
参考基準価格(税別)¥203,060販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
280
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする