深溝玉軸受 6800番台 ZZ

(20件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)10 注文コード35628871 品番6800ZZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は内径dなど13種類から選べます 他の種類を見る

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)10 外径D(Φmm)19 幅B(mm)5 面取寸法r(mm)(最小)0.3 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑32000 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)1830 基本静定格荷重Cor(N)930 JIS等級0 シールド形状両側鋼板シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6800番台

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35628871 6800ZZ 52908206 6800ZZ 深溝玉軸受 6800番台 ZZ モノタロウ 深溝玉軸受 6800番台 ZZ モノタロウ 1個 199 税込219 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52908224
2025-03-25
用途:
バイクの社外ペダル軸
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクの社外バックステップのペダル軸の交換部品として購入しました。
転倒すると高確率で破損するので、その補修としては充分な性能です。
しかし、パッケージのヒートシュリンクが雑で、個包装された6個のうち3個がシュリンクできておらず中身が出てきていました。
パッケージ後の検品は全くしていなさそうな様子ですので少々残念ではあります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
35628905
2024-10-26
用途:
トランペットを回すパフォーマンス用
管楽器工房 HIGH!DO 様 (サービス業)

お客様のリクエストで 内径を考慮して
購入しました。
好評いただきました♪♪♪

対象商品:
52908206
2022-11-30
用途:
ラジコンヘリ用パーツ
自動車・二輪車・自転車関連業

純正と変わりなく使用出来ました。
価格も安くお買い得でした。

対象商品:
35628871
2020-01-20
用途:
機器修理

このところモノタロウ(大阪魂)ブランドベアリングを優先して使っているが、特に問題なく使えている。このため、今回も選んでみた。この製品の耐久性は時間が経ってみないと分からないが、モノタロウさんを信頼している。

対象商品:
88635391
2020-12-18
用途:
アングルグラインダーをピストン運動に変えるために使用。

アングルグラインダーをピストン運動に変えるために使用。
MonotaROのセーバーソーブレードを電気のこぎりの様に前後させて使うために使用。

対象商品:
88939882
2019-08-26
用途:
おもちゃの改造
卸売・小売業

子供の頼まれ物で、子供曰く、いい感じの動きだそうです。

対象商品:
35628871
2019-08-10
用途:
旋盤・芯押台側のベアリング入りドリルチャックなどの作成に

卓上旋盤用の治具作りに購入。
取り付け側のMT1加工に手間取っていて、まだ完成はしてませんが多分問題無いでしょう。

ただMonotaROブランド提携商品は、寸法が甘いです。 圧入固定する時は、NTNなどのベアリングメーカーの方がサイズムラがありません。

2人が参考にしています
対象商品:
35628871
2019-02-21
用途:
作品作り
Royal Moonlight 様 (その他業種)

いつも色々な作品に使わせていただいておりますが、いつもしっかりと役割を果たしてくれます。お値段も手ごろで重宝しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする