ACDelco
ACDelcoの 電装
ACDelcoの バッテリー
ACDelcoの 液入りタイプ(電解液注入済)
2輪用液入りバッテリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35648191
品番
DT4B-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途
バイク用バッテリー
電圧(V)
12
バッテリー容量(Ah)
2.3
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
113×38×85
主な適合車種
メイト80 1991-1996年式:96年(3KG5)に適合
他社参考品番(FURUKAWA)
FT4B-5
他社参考品番(GSユアサ)
GT4B-5
注意
※傾斜搭載は不可となります。
※充電は、二輪車専用・密閉型対応充電器でお願いします。
※ご使用の前に、取扱説明書を、よく、ご確認下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500