マグネットインオイルフィルター エレメント

(27件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 メーカースズキ 注文コード35683462 品番105-601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はメーカーなど28種類から選べます 他の種類を見る

オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。
取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

メーカースズキ 主な適合車種バンディット400/V (89-98) パーツNo.16500-45820 タイプ濾紙式 高さ(mm)64 外径(Φmm)72 仕様Oリング付 純正品番16500-45820、16510-45040
注意
※Oリング(パッキン)は付属されておりません、別途ご用意ください。
※エレメントタイプのフィルターには向きが有る物があります。取り付ける向きは車両により異なりますので車両のサービスマニュアル又は取り外す際に必ずご確認下さい。判断のできない方は作業を行なわないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35683462 105-601 17068738 105-801 マグネットインオイルフィルター エレメント KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター エレメント KIJIMA(キジマ) 1個 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17068756
2026-02-21
用途:
オイルエレメント交換
製造業

マグネット付きなのでエンジン内部のスラッジ除去に購入。次の交換時に結果が出ます。

対象商品:
17068738
2025-10-10
用途:
バイクのオイル交換

いつも使っています。
マグネット付なのは安心感があります。

対象商品:
17068853
2025-05-24
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

濾過性能はもちろんですが内蔵されたマグネットに期待しています。

対象商品:
17068765
2021-11-20
用途:
オイル交換
医療・福祉・介護関連業

オイル交換の際にフィルターも交換しました。、鉄粉等を除去してくれるのでありがたかったです。

対象商品:
17068844
2020-10-28
用途:
マグザム SG-17j cp250のメンテナンス
運輸・通信業

オイル交換時に一緒に交換しました。
特に違いはわかりませんが、マグネット入りと言うだけでどこか安心感があります。
今後もこれでいこうかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35683532
2020-07-18
用途:
バイクのオイル交換時

確かヤマハのTW225だったと思いますが、オイル交換の際にフィルターも交換しました。私がマグネット好きということもあり、鉄粉等を除去してくれるのでありがたかったです。

対象商品:
17068738
2020-06-28
用途:
GSX1100S用として使用
建設業・工事業

マグネットの有無での効果はよく分かりませんが、コストパフォーマンスはGOODかと。使用上は、問題ありません。

対象商品:
17068774
2021-11-08
用途:
KLX125のオイルエレメント

マグネットの効果は実感出来なかった。
Oリングを付属して欲しい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする