ガソリンフィルター

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35683837 品番 105-205
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

細密バスケットフィルターの使用でろ過能力を向上させ更にマグネット付タイプはシリンダーに傷つける可能性のある鉄粉を集め、より完璧なろ過を可能とします。

最大外径(mm)31 全長(mm)72 寸法A(mm)8 寸法B(mm)42.5 寸法d(mm)10 寸法D(mm)31 寸法L(mm)72 用途ホース内径8mm用 仕様マグネット付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35683837
2024-01-19
用途:
毎回これ一択!最終ガンマVJ23に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

最終ガンマVJ23には…全長72mm・差し込みホース内径8mm・マグネット付き 105-205です。 古い車両のメンテには毎回これを使ってます。

対象商品:
35683837
2022-08-26
用途:
メンテ
株式会社丹祥堂 様

近郊の販売店で購入するより安価でしたので、助かります。

対象商品:
35683812
2022-05-19
用途:
オートバイのガソリンタンクらキャブレターの間に付ける

非常に小型で狭い空間になじみ使っていても邪魔になりません。

対象商品:
35683812
2021-02-26
用途:
キャブレターオーバーホール時
その他業種

自分のオートバイのフューエルホースに丁度良かった。

対象商品:
35683837
2020-07-07
用途:
トーハツ2馬力船外機のガソリンホースに使用(錆びゴミ除去用)
卸売・小売業

鉄分や錆び・ゴミの除去に使用しています。濾過もスムーズで機能的には充分ですが、L字タイプや水滴溜まりなども付いていればと思います。船外機の天敵は水滴や錆びの混入で最悪はエンジン停止に繋がります。最低でも1年に一度は交換しています。本体の透明性が高く中がきれいに確認出来るのは凄く便利です。

対象商品:
35683837
2019-06-04
用途:
古いバイクには必需品です

このフィルターを付けたバイクはすでに手元にはありませんが古いバイクでタンクに錆のあった場合は絶対必要な部品だと思います。
現にこのフィルターが目詰まりし走行不能になった経験があります。消耗品ですので適当な時期に交換したほうが良いと思います。

対象商品:
35683837
2022-10-05
用途:
古いハーレーダビッドソンのガスフィルターとして使用
有限会社萩原住研 様

ガソリンタンク内の錆がキャブレターに流入しない様、メッシュとマグネットでキャッチされオーバーフローもない。ただボディーのプラスチックが安っぽいイメージで残念。

対象商品:
35683837
2019-05-20
用途:
バイクの燃料フィルター
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクの燃料フィルターがまだ使えそうだったのですが 燃料ホースが 劣化したので ついでに交換しました 物はしっかりしてます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする