曜日別特売
105-224 ガソリンフィルターL型 KIJIMA(キジマ) 35683995

 

105-224 ガソリンフィルターL型 KIJIMA(キジマ) 35683995
105-224 ガソリンフィルターL型 KIJIMA(キジマ) 35683995
105-224 ガソリンフィルターL型 KIJIMA(キジマ) 35683995
105-224 ガソリンフィルターL型 KIJIMA(キジマ) 35683995

ガソリンフィルターL型

(49件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)6
内容量1個注文コード35683995品番105-224
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

細密バスケットフィルターの使用でろ過能力を向上させ更にマグネット付タイプはシリンダーに傷つける可能性のある鉄粉を集め、より完璧なろ過を可能とします。

用途ホース内径6mm用最大外径(mm)21全長(mm)44寸法A(mm)6寸法B(mm)34寸法d(mm)7.5寸法D(mm)21寸法L(mm)44仕様L型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:49
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35683995
2025-06-08
用途: バイクの修理
運輸・通信業

旧車のタンクにサビが散見し始めたので、とりあえず予防整備の為ヒューエルホースの間に付けました。
ホースが短くL型でどうにか繋げられました。
中が見えるのでどれ位異物を除却出来るか様子を見てみようと思います。

2025-05-22
用途: ブローバイホースタンク
サービス業

ブローバイタンクを経由させて最後にエアクリーナー側に戻す際、最終フィルターとして使用。タンクを経由させても黒くなりますのでスロットルバルブ汚れ防止としてはかなり有効です。

対象商品 : 35684004
2022-10-27
用途: バイクメンテナンス

オートバイのガソリンホースって大体どこかで90度曲げるのでそこにこのフィルターを付けるとすごくきれいに収まります

1が参考にしています
対象商品 : 35683995
2022-12-23
用途: バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

フューエルコックからキャブまでの間が狭いのでL型のフィルターで上手く取り回しができました。

対象商品 : 35683995
2022-10-06
用途: ラッタッタ用
旭高珠算塾サービス業

L型以外の製品ではスペースが少なく燃料ホースがヘチャゲます、この製品が有って良かったと痛感致します

対象商品 : 35683995
2021-11-11
用途: オートバイのメンテナンス

いろいろ所有している古いバイクでは、キャブレターのニードルバルブにゴミが詰まってオーバーフローをおこすことが時折あるので使用しています。
ストレートタイプのものに比べて若干割高ですが、スペース的にこれでなければ収まらないものもあるので助かっています。
ボディ全体が透明で、濾過されたゴミを確認しやすいのも良いと思います。

対象商品 : 35684004
2022-01-29
用途: バイク整備
建設業・工事業

近くにショップが無いのでバイク整備パーツが通販で入手できるのは、とても助かります。

対象商品 : 35684004
2022-01-04
用途: オートバイガソリンタンクに。

今までストレートタイプを使っていましたが、今回L型にかえて使いやすくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする