フ-1640B チューブファイル(Mタイプ縦型) コクヨ 35688511

フ-1640B チューブファイル(Mタイプ縦型) コクヨ 35688511
フ-1640B チューブファイル(Mタイプ縦型) コクヨ 35688511
フ-1640B チューブファイル(Mタイプ縦型) コクヨ 35688511

チューブファイル(Mタイプ縦型)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
とじ厚(mm)40
収納枚数400
内容量1冊注文コード35688511品番フ-1640B
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

特殊な色厚板紙の表紙を使用していますので、軽量で、実用品として最適。
とじ足が中抜き式のため、目的の書類だけを任意に抜き差し可能。
ワンタッチ操作により、とじ具はスムーズに開閉可能。

収納枚数
400
色
青
サイズ
A4タテ
タイプ
タテ型
種類
チューブファイル片開き
背幅(mm)
54
穴数
2
とじ厚(mm)
40
穴間隔(mm)
80
芯材
色厚板紙85%
外寸(幅W×高さH)(mm)
241×307
材質(表紙)
色厚板紙
材質(とじ具)
スチール
開閉
とじ具:片開き
背ラベル色
赤
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-06
用途: 事務仕事、帳簿類の整理
株式会社須藤オルガン工房 様

すでに30年以上(Monotaro)開業前から毎年購入している。
今では無くてはならない用品となっている。

対象商品 : 35688493
2023-11-13
用途: ファイリング
製造業

インボイス制度の導入で、企業からの返信FAXを綴じる為に購入。
必要以上に巾がなくて、スッキリ収納できる。

対象商品 : 35688493
2021-11-03
用途: 個別案件用ファイルとして使用。
地縁法人 天王橋自治会 様(その他業種)

持ち運びに便利で、リング式でないので、保存した用紙が暴れずにすみます。

対象商品 : 35688502
2021-02-24
用途: 自治会の規約等をファイルします。
卸売・小売業

持ち運びもできるので今後便利だと感じています。重要な資料の保管には便利です。

対象商品 : 35688527
2019-04-05
用途: 書類保管用

沢山いるので、どうにか廉価のものをと思っていますが、これが限界ですね。品質、用途的に。

対象商品 : 35688527
2017-06-06
用途: 帳簿、事務作業
株式会社須藤オルガン工房 様

毎年、年度が変わるたびに購入しています。
もう30年以上使っているが、これに限る。

対象商品 : 35688511
2014-02-11
用途: 確定申告書類の保存

信頼できるコクヨ製品です。つくりはしっかりしており満足です。
この製品は表紙が厚紙製で、PP製のものに比べると見た目が質素でチープです。
また、油分を吸い込んで跡が残ったりします。汚れた手には適しません。
ですが、めったに取り出さない書類の保存には、割安な分、節約になってよいかと思ってます。

ファイル容量はコクヨ製PP製と同じです。
コクヨ製の良いところは、本体の幅寸法65mmに対し、容量50mm(500枚)です。
モノタロウ製は本体幅65mmに対し、40mmです。
閉じ金具のサイズや取り付け精度の違いが影響しているようです。
つまり、書棚に収納するファイル冊数が同じでも、コクヨ製のファイルを使ったほうが
より多くの書類が収納できるのです。ご参考まで。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする