ダイヤモンドカッター 石材用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35693646 品番 SDWS-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

石材の切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
被削材への喰い込みが良く、切断スピードが早い。
切り粉の排出が良く作業能率がアップします。

外径(Φmm)107 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)20 用途石材全般(御影石・大理石・鉄平石)の切断作業に。 適合電動工具ディスクグラインダー100mm 質量(g)140 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材石材全般(御影石・大理石・鉄平石) ダイヤ層幅(mm)7
注意
※乾式専用。側圧をかけないで下さい。曲線切りは避けてください。安全カバー使用のこと。
推定切断距離は被削材の硬さや強度および、切削条件(切り込み深さ)により数値は変動します。ご使用前に付属の取扱説明書や機械の取扱説明書を必ずお読みください。

商品説明動画

ダイヤモンドカッター ファイブスターシリーズ
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:277

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする