SK11
SK11の 切断
SK11の ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドカッター 石材用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35693655
品番
SDWS-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
石材の切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
被削材への喰い込みが良く、切断スピードが早い。
切り粉の排出が良く作業能率がアップします。
外径(Φmm)
125
刃厚(mm)
2.2
穴径(Φmm)
22
用途
石材全般(御影石・大理石・鉄平石)の切断作業に。
適合電動工具
ディスクグラインダー100mm
質量(g)
200
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12200
適合材
石材全般(御影石・大理石・鉄平石)
ダイヤ層幅(mm)
7
注意
※乾式専用。側圧をかけないで下さい。曲線切りは避けてください。安全カバー使用のこと。
推定切断距離は被削材の硬さや強度および、切削条件(切り込み深さ)により数値は変動します。ご使用前に付属の取扱説明書や機械の取扱説明書を必ずお読みください。
商品説明動画
ダイヤモンドカッター ファイブスターシリーズ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった