2輪用オイルフィルター

(320件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35694486 品番 MO-512
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。
ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

メーカーホンダ 主な適合純正品番15410-KEA-305、154A1-MA6-000、154A1-413-005 高さ(mm)46 外径(Φmm)69 ねじ径23 他社参考品番(DAYTONA)12170 他社参考品番(KIJIMA)105-503 他社参考品番(VESRAH)SF-1002 付属品ガスケット付 仕様濾紙式 主な適合車種ホーク3 CB400N 1978-1981年式:-79年に適合
注意
※通常は本体が黒色の商品となりますが、稀に色違いのものが届く可能性がございます。製品・性能は同じですのでご安心ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 320
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35694696
2025-12-25
用途:
自家使用

リーズナブルなのに出来が良いです 大事なOリングもしっかり出来ていて良心を感じます

2026-01-10
用途:
オイル交換時に

何度もリピートしています 安いですしオイル滲み等もないです

対象商品:
35694626
2025-09-20
用途:
メンテナンス
ARモータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ガスケットとセットとなっておりコスパ良いです。
リピート使用ししておりますが、濾過性能は純正と変わらないと思います。

対象商品:
35694461
2025-05-17
用途:
オイルの交換時
不動産業

エンジンオイルの交換毎にフィルターも交換しているので、この価格は非常に助かってます。また性能的にも純正と比較して個人的に差は全然変わらないって感じです。ある程度まとめ買いしているので、残数が少なくなったら、またまとめ買いしようと思います。

2025-08-07
用途:
ホンダVT250スパーダのエンジンオイル交換時に使用してます

古いバイクなので豆にフィルター交換をして長く乗れるようにしてます。問題なく使え信頼のある商品です。

対象商品:
35694547
2025-06-20
用途:
FZR250に使用
サービス業

問題なく使えました。FZR250 2krです。また購入させていただきます。

対象商品:
35694452
2025-11-06
用途:
バイクのオイル交換
SEW 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

カワサキ大型に使用
リーズナブルでサイズもあったので使用してみたが
不具合は今のところ感じないので
またオイル交換の際はリピしたいと思います

2025-10-27
用途:
バイクのメンテナンス
THINK 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

何度もリピートさせていただいている商品です。とても気に入っております。コストパフォーマンスも最高だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする