004579 漢道 木工用チップソー アイウッド 35698363

004579 漢道 木工用チップソー アイウッド 35698363
004579 漢道 木工用チップソー アイウッド 35698363

漢道 木工用チップソー

(36件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)190
刃厚(mm)1.6
刃数(p)52
内容量1枚注文コード35698363品番004579
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

きれいな切断面!軽快な切味!バリが少ない!

用途一般木工用外径(Φmm)190穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6刃数(p)52仕様両側面研磨刃適合材木工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35698345
2024-03-28
用途: 卓上丸鋸
山根屋建設業・工事業

この度堅木(ケヤキ)の加工に使用する用途で購入したところ切れ味は
よかったのですが、何本が切断すると切れ味が悪くなったので堅木にはむいてないのかも。

対象商品 : 35698336
2023-01-28
用途: 木材の切断
大日工事株式会社建設業・工事業

物価上昇で安価な物が無くなる中でのこの価格はありがたいです。 切れ味も良く粗材切りには最高です。

対象商品 : 35698345
2022-12-20
用途: 木工事等
祐宝丸

安価にて購入しやすく、耐久力もあり扱いやすく商品自体にも大変満足いくものでした。

対象商品 : 35698345
2022-03-13
用途: DIY 日曜大工用
サービス業

切れ味抜群切断面も綺麗でした
だだ経験不足で軸穴の径が色々あるようで取り付けに
苦労しました

対象商品 : 35698354
2021-07-13
用途: 日曜大工時 木工切断作業
製造業

とても切れ味が良くて、仕上がりが綺麗に加工できました。

対象商品 : 35698336
2021-03-29
用途: DIY
エルエーコーポレイション

良く切れます。切り口もきれいで、スムーズで満足です

対象商品 : 35698363
2020-05-19
用途: 卓上丸ノコに使用
美楽工房卸売・小売業

他のメーカーのチップが木材の中に隠れた残りくぎで欠けたために購入。バリも少なく綺麗に切れます。安いので交換も気軽にできると思います。

対象商品 : 35698363
2018-10-29
用途: 趣味の木工、および、建物の簡単な修理
農・林・水産業

電動丸鋸の刃の切れ味が落ちてきたので、替刃をネットでさがしていました。たまたま、アイウッドの漢道が目にとまり、値段の安さに惹かれて注文しました。届いた替刃をマキタ製の本体に取りつけて、試しに廃材を切って驚きました。丸鋸本体をわずかに押すだけで抵抗なくスッと前へ進み、じつに静かに切断が終わっていました。コンパネなどを切ると、今まではどうしてもバリが出て、紙やすりでバリを落とす必要があったのですが、漢道はバリが出ず、しかも、切断面が滑らかです。感動しました。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
1が参考にしています
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする