サイン球

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35699255 品番 ST45W
参考基準価格(税別)¥198 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

装飾用に適した色電球です。

口金E26 電球形状サイン球 形状ST型 消費電力(W)10 径(Φ)×全長(mm)45×83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35699246
2015-10-30
用途:
店舗のインテリアとして
医療・福祉・介護関連業

カワイイ形の電球で、電気代のあまりかからないワンポイントのインテリアとして最適です。ただガラスがもろくて、割れやすです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする