0651 Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ 5穴用 KYO-EI 35702676

0651 Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ 5穴用 KYO-EI 35702676
0651 Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ 5穴用 KYO-EI 35702676

Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ 5穴用

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ寸法M12×P1.5
メーカートヨタ・三菱・ホンダ・マツダ・ダイハツ・イスズ
トヨタ・三菱・ホンダ・マツダ・ダイハツ・イスズ
ホンダ
日産・スバル・スズキ
スバル・スズキ
ナット二面幅(mm)21
内容量1セット注文コード35702676品番0651
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。

タイプ材質スチールナット二面幅(mm)21ねじ寸法M12×P1.5全長(mm)31(ナット/ロック)付属品ナット16個、ロック4個、キーアダプター1個メッキ表面処理クロムメッキテーパー60°メーカートヨタ・三菱・ホンダ・マツダ・ダイハツ・イスズRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35702676
2020-04-09
用途: 交換部品として
その他業種

経年劣化とサビが多くなってきたため新品に交換しました。

対象商品 : 35702676
2018-05-29
用途: 自家用車のアルミホイール固定に使用

自家用車のアルミホイールをクロムメッキ品を購入したため買いました。

対象商品 : 35702676
2018-11-19
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

以前から使用している安心できるメーカー品です。不具合はありません。

対象商品 : 35702676
2015-09-14
用途: オートバックスにて取り付けしてもらいました。
その他業種

物自体は信頼のおけるブランドですので安心です。また非常に安価で購入できて満足です。

対象商品 : 35702703
2015-05-12
用途: 車のホイールナットとして

クロームメッキにロックナット付きで、この価格は非常に満足です。某カーショップより格安です。

対象商品 : 35702685
2015-05-01
用途: 社外ホイール装着に使用
M・Confidence自動車・二輪車・自転車関連業

取付やすく値段の割に良いものでした。

対象商品 : 35702703
2014-02-02
用途: スタッドレスホイールに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

さすが、メーカー品だけあって品質に問題はありませんでした。メッキも綺麗にのってます。内面にも錆びは一切なかったです。良い商品を安くで購入出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする