Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ 5穴用

(7件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 35702703 品番 0653-19
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,750 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。

タイプ 材質スチール ナット二面幅(mm)19 ねじ寸法M12×P1.25 全長(mm)31(ナット/ロック) 付属品ナット16個、ロック4個、キーアダプター1個 メッキ 表面処理クロムメッキ テーパー60° メーカースバル・スズキ RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:437

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35702676
2020-04-09
用途:
交換部品として
その他業種

経年劣化とサビが多くなってきたため新品に交換しました。

対象商品:
35702676
2018-05-29
用途:
自家用車のアルミホイール固定に使用

自家用車のアルミホイールをクロムメッキ品を購入したため買いました。

対象商品:
35702676
2018-11-19
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

以前から使用している安心できるメーカー品です。不具合はありません。

対象商品:
35702676
2015-09-14
用途:
オートバックスにて取り付けしてもらいました。
その他業種

物自体は信頼のおけるブランドですので安心です。また非常に安価で購入できて満足です。

対象商品:
35702703
2015-05-12
用途:
車のホイールナットとして

クロームメッキにロックナット付きで、この価格は非常に満足です。某カーショップより格安です。

対象商品:
35702685
2015-05-01
用途:
社外ホイール装着に使用
M・Confidence 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

取付やすく値段の割に良いものでした。

対象商品:
35702703
2014-02-02
用途:
スタッドレスホイールに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

さすが、メーカー品だけあって品質に問題はありませんでした。メッキも綺麗にのってます。内面にも錆びは一切なかったです。良い商品を安くで購入出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする