Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)貫通ナットタイプ

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 35702712 品番 0611
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。

タイプ貫通 ナット二面幅(mm)21 ねじ寸法M12×P1.5 全長(mm)16(ナット/ロック) 付属品ナット12個、ロック4個、キーアダプター1個 メッキ テーパー60° メーカートヨタ・三菱・ホンダ・マツダ・ダイハツ・イスズ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35702746
2022-12-23
用途:
自家用車のホイール装着とロック
運輸・通信業

現在使用しているナットがホイールより少し飛び出ているし、盗難防止用ではないので
この製品に交換しました。何の問題も有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする